Shtëpia dhe Kopshti
Popular products from category Shtëpia dhe Kopshti
Уред за перење под притисок 1800W
Компактен електричен перач под притисок со моќност од 1800W и максимален притисок од 140 bar, погоден за редовно одржување на автомобили, велосипеди и дворни површини. Обезбедува проток од 7 L/min, со 5 m црево и 5 m кабел за удобна работа.
Вклучува пиштол и црево – практично решение за домашна употреба.
Уред за перење под притисок 2200W
Електричен перач под притисок со моќност од 2200W и максимален притисок од 170 bar, наменет за темелно чистење на возила, тераси и дворни површини. Обезбедува проток од 7,5 L/min, со 5 m црево и 5 m кабел за поголема флексибилност при работа.
Опремен со пиштол, црево и резервоар за детергент – практично решение за интензивна домашна употреба.
Уред за перење под притисок 2400W дигитален
Електричен перач под притисок со моќност од 2400W и максимален притисок од 195 bar, наменет за интензивно чистење на возила, тераси и надворешни површини. Обезбедува проток од 7,5 L/min, со 5 m црево и 5 m кабел за флексибилност при работа.
Опремен со дигитална рачка, електронска контролна табла, ролна за црево и резервоар за детергент – напредно решение за корисници кои бараат поголема контрола и перформанси.
PREMIUM црево, 5 слоеви
- Исклучително отпорно на виткање и кршење
- Слоеви: 5
- АНТИ-ТВИСТ систем
- Висока издржливост, притисок до 20 бари
- Работна температура: -10 до +50 °C
- Отпорно на УВ зраци
- Специјален внатрешен слој што штити од создавање на алги внатре во цревото
- Долготрајна издржливост
Црево за вода, 3 слоеви
- Со зајакнување што обезбедува дополнителна цврстина, спречува виткање и кршење
- Слоеви: 3
- Притисок до 20 бари
- Работна температура: -10 до +50°C
- Отпорно на УВ зраци
Автоматско црево за вода, во котур
- Автоматско бавно враќање
- Автоматско намотување на цревото
- Црево со прилагодлива млазна прскалка
- Ротирачки ѕиден носач – 1800
Црево за вода, Super Light
- Работен притисок: 3,5 бари
- Притисок на пукање: 12 бари (на 20°C)
- Работна температура: -10°C +50°C
- Должина: 20m/30m
Црево за вода King Kong
- Работен притисок: 3,5 бари
- Притисок на пукање: 12 бари (на 20°C)
- Работна температура: -10°C +50°C
- Должина: 15m/30m
Конектор за црева, брз приклучок
Брз конектор за градинарско црево изработен од издржлива термопластика, наменет за лесно и сигурно поврзување со прскалки и додатоци. Обезбедува стабилен проток на вода и практична инсталација при секојдневна употреба во градина и двор.
Конектор за црево со STOP функција – брз приклучок
Брз конектор за градинарско црево со интегрирана STOP функција, која автоматски го прекинува протокот на вода при откачување на додатокот. Изработен од издржлива термопластика, овозможува сигурно поврзување и дополнителна контрола при работа.
Практично решение за поудобно и побезбедно користење на системот за наводнување.
Прскалка за наводнување, basic, PVC, p5
Практична и функционална прскалка за наводнување изработена од издржлив PVC материјал, наменета за рамномерно распределување на вода во градина и двор. Моделот BASIC PVC P5 овозможува ефикасно и економично наводнување на тревници, цветни површини и насади.
Благодарение на едноставната конструкција и лесното поврзување со градинарско црево, прскалката е подготвена за брза инсталација и секојдневна употреба.
Градинарски ножици бајпас со прилагодлива рачка
Градинарски ножици бајпас со прилагодлива рачка