Динамометричен одвртувач,1/4IN-(4,0-9,0NM)

13 990 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Одвртувач со ограничување на вртежниот момент, со прифат од 1/4 инч, погон од 1/4 инч и затегнување во насока на стрелките на часовникот.

  • Прецизно затегнување: Со помош на ограничувачката спојка се постигнува точност од ± 6 % во однос на поставената вредност на скалата.

  • Брзо и едноставно поставување на вртежниот момент: Едноставно повлечете ја чаурата наназад и завртете ја рачката.

  • Удобно држење: Ергономската рачка со мека површина овозможува удобно и сигурно држење.

  • Можност за продолжување: Четвртастото лежиште од 1/4 инч на крајот од рачката овозможува користење продолжеток, на пр. рачка во форма на буквата Т.

  • Стандард: Во согласност со DIN EN ISO 6789-1, тип II, класа D.

intelisale.product.documents
Shifra: 07147192
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
*
*
*