Gips dhe zdrukthtari
Popular products from category Gips dhe zdrukthtari
Shirit për montim RAL (U-305) universal 100MM x 40m
Леплива лента за мотажа на столарија со мембрана за сушење, за внатрешно и надворешно дихтување на споеви.
Лентата може да се користи за дихтување внатре и надвор
Исклучително широк опсег на апликации
• Поради двостраните лепливи ленти, лентата може да се нанесе или на истата страна или на наизменични страна
• Многу погодно за нанесување поради висококвалитетната, флексибилна ткаенина
• Погодна за инсталација со контролиран квалитет во согласност со барањата RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors)
• Лесно може да се малтериса
• Многу висока јачина на лепење поради специјалното акрилатно лепило
Аголен алуминиумски профил со перфорации
Аголен алуминиумски профил со перфорации (познат и како ќош лајсна) се користи во гипс-картон системи и малтерисани ѕидови за следните намени:
Намена и користење:
- Заштита на агли
- Се поставува на надворешни агли од ѕидови за да се заштитат од оштетување (особено во простории со фреквентно движење).
- Гарантира дека аглите ќе бидат совршено прави и ќе изгледаат професионално.
- Јакнење на конструкцијата
- Алуминиумот дава механичка цврстина и отпорност при удари или абење.
- Поддршка при малтерисување или глетување
- Перфорациите овозможуваат добро прилепување на гипс или малтер, што овозможува лесно обработување и мазна завршна обработка.
EPDM дихт трака за RAL вградување
EPDM дихт траката е самолеплива лента изработена од еластична и издржлива гума, дизајнирана за заптивање на споеви во градежништвото. Таа обезбедува заштита од продор на вода, воздух и прашина, додека одржува енергетска ефикасност.
Карактеристики:
- Отпорност: Резистентна на УВ зрачење, озон и екстремни температури.
- Флексибилност: Долготрајно ја задржува еластичноста, обезбедувајќи сигурно заптивање.
- Димензии: Достапна во различни ширини и должини за разни апликации.
Примена:
- Идеална за RAL вградување на прозорци и врати.
- Се користи за заптивање на градежни споеви, спречувајќи влага и струење на воздух.
Предности:
- Лесна за инсталација благодарение на самолепливата површина.
- Обезбедува долготрајна заштита и подобрување на изолацијата.
EPDM дихт траката е совршено решение за сигурно и трајно заптивање, дури и во најтешки услови.
Креп трака 50m
Креп траката е универзален производ, идеален за заштита, фиксирање или обележување при различни проекти. Изработена од квалитетен хартиен материјал со леплив слој, таа обезбедува сигурно прицврстување без да остави траги по отстранувањето.
Најчесто се користи при фарбање за заштита на површини, како и за прецизно обележување. Лесна е за употреба, флексибилна и отпорна на кинење, што ја прави неопходна во градежништво, занаетчиски работи или за домашна употреба. Достапна е во различни ширини за прилагодување според специфичните потреби.
Shirit ngjitës alumini
PU Ngjitës druri
Пиштол за коаксијална картуша HandyMax 420 ml,18X, 300kgf
Пиштол за картуши HandyMax 310 ml со преносен однос 18:1 и сила на потисок 300 kgf, наменет за прецизно истиснување на густи материјали. Погоден за коаксијални картуши до 420 ml (хемиски анкери).