Programi i ngarkesave automatike
Popular products from category Programi i ngarkesave automatike
Моторно масло, Triathlon, 5W40, 5l
Модерно моторно масло за патнички автомобили кое работи непречено преку целата година, одлична заштита од абење.
Го намалува трошењето на масло и гориво и овозможува брзо снабдување на моторот со масло.
Во зависност од спецификациите на производителот на возилото, можни се интервали за промена на маслото до 30.000 km.
Рачна хидраулична дигалка, 10t
Робустна опрема за подигање возила и товар во гаражата со намалена површина и вертикална ориентација.
- Спречување на истекување на масло
- Челична рамка наместо леано железо за заштита на животната средина
- Маслото останува чисто по употребата
- Камиони и индустриски комбиња како и алатка за итни преноси
Паста за полирање неметали, сина, 160х70х70mm
Карактеристики:
- Боја: Сина
- Димензии: 160 х 70 х 70 мм
- Наменета за: Полирање на неметални површини
Llamba H7, 55W, 12V
Оваа сијалица е дизајнирана за употреба во предни светла на возила, обезбедувајќи силно и јасно осветлување за подобра видливост при ноќно возење. Изработена е од висококвалитетни материјали, што гарантира долготрајност и сигурност при употреба.
Aktivizues CONTACT CLEAN, 20ml
Abetare ngjitëse transparente për xhamin e përparmë
- Baza kimike: naftë
- Ngjyra: transparente
- min. koha e tharjes: 15 min
- Kushtet e kohës së tharjes: në 23°C dhe lagështi relative 50%
- min temper
Llambë R10W - 24V - 10W - BA15S, Flluskë 2 copë
Сијалицата R10W со напон од 24V и моќност од 10W е наменета за употреба во возила, особено за сигнални светла и осветлување на регистарски таблички. Има база BA15S и е достапна во блистер пакување од 2 парчиња.
AUTO SIJ W5W-W2.1X9.5D-12V-5W
Оваа сијалица е дизајнирана за употреба во различни светлосни системи на возилата, како што се позициони светла, осветлување на таблата или регистрациската табличка. Обезбедува јасно и светло осветлување, придонесувајќи за подобра видливост и безбедност на патот. Изработена е од висококвалитетни материјали, што гарантира долготрајност и сигурност при употреба.
Sfungjer lustrim blu
Karakteristikat:
- Bërë nga shkumë me qeliza të hapura për shpejtësi më të shpejtë lustrimi dhe jetëgjatësi maksimale të shërbimit,
- Efekt maksimal lustrimi, me konsumim minimal në sfungjer,< /li>
- Fleksibilitet i madh në lidhje m
Llamba H7, jetëgjatësi 12V/55W
Оваа сијалица е дизајнирана за употреба во предни светла на возила, обезбедувајќи силно и јасно осветлување за подобра видливост при ноќно возење. Има подолг работен век во споредба со стандардните халогени сијалици, што резултира со поретки замени и поголема економичност. Сијалицата е со приклучок тип PX26d и е компатибилна со возила кои користат H7 сијалици.
Karroca e punishtes metalike, e shtrirë
Karroca metalike, e shtrirë
Karakteristikat:
- E palosshme
- Konstruksioni i fortë metalik
- Kapaciteti i madh i ngarkesës max. deri në 110 kg,
- Përmasat: 1,025 x 425 x 105 mm,
- Pesha: 6,2 kg,
- Pë
Моторно масло, Triathlon, 5W40, 1l
Синтетичко моторно масло за бензински и дизел мотори, наменето и за мотори со DPF филтер или рециркулација на издувни гасови (EGR). Може да се користи во мотори кои ги исполнуваат EURO 4, EURO 5 и EURO 6 стандардите. Одликува се со низок содржина на сулфидна пепел, фосфор и сулфур (Low SAPS), што значи дека нема да го затрупа или оштети катализаторот. Исто така е наменето за VW возила со пумпа-дизајн систем (VW 505 01).
Triathlon Automatic DIID, 20 l
Најсовремениот технолошки производствен процес со богат комплекс на адитиви гарантира стабилност на смолкнување и ниска точка на истурање. Одличната термичка и оксидациска стабилност, високиот индекс на вискозност овозможуваат употреба во широк температурен опсег. Може да се користи во текот на целата година. Многу е економичен поради неговата широка примена.
Запремнина: 20 l
Sfungjer lustrim, portokalli
Karakteristikat:
- Bërë nga shkumë me qeliza të hapura për shpejtësi më të shpejtë lustrimi dhe jetëgjatësi maksimale të shërbimit,
- Efekt maksimal lustrimi, me konsumim minimal në sfungjer,< /li>
- Fleksibilitet i madh në lidhje m
Lëng për zbulimin e CO2, 500 ml
Течноста за детекција на CO₂ е наменета за брзо и ефикасно откривање на присуство на јаглерод диоксид во системите за ладење и издувните гасови на возилата. Оваа незапалива и безкиселинска течност е безбедна за употреба и еколошки прифатлива. Лесно се отстранува по употреба, овозможувајќи практично и безбедно користење.
Адитив за дизел, зимски, 300ml
За подобрување на карактеристиките и зголемување на протокот на дизел гориво при ниски температури.
Алат за отстранувач на држач за тапацир, краток 120mm
Алат за отстранувач на држач за тапацир, краток 120mm