Programi i ngarkesave automatike
Popular products from category Programi i ngarkesave automatike
Клуч за маслен филтер со ремен
Клуч за маслен филтер со ланец, дизајниран за лесно отстранување на филтри со дијаметар од 55 до 120 mm. Изработен е од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба. Ланецот овозможува сигурно фаќање и лесно ракување при демонтажа на филтрите.
ZEBRA стеги за црево, 9mm
Стега со прецизен асиметричен навој на механизмот за затегнување, кои спречува „прескокнување“ при затегнувањето и последователно олабавување на завртката.
Сијалица P21W
Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.
Doreza e shkurtër e telit për heqjen e xhamit të përparmë
Сијалица T4W
Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.
Крзно за полирање, јагн., PREMIUM, црно, D135mm
Овој производ е наменет за професионално полирање на различни површини, обезбедувајќи висок сјај и одлични резултати. Погоден е за употреба со ротирачки и ексцентрични полирачки машини, што го прави идеален за автомобилската и металопреработувачката индустрија.
Креп Трака PREMIUM
3M™ 401E е висококвалитетна креп трака наменета за професионална употреба, особено во автомобилската индустрија и при индустриско боење. Оваа трака е отпорна на температури до 140°C, што ја прави идеална за процеси на сушење во печки. Обезбедува одлично прилепување на различни површини и може лесно да се отстрани без да остави остатоци од лепак. Достапна е во различни ширини и должини, прилагодени на специфичните потреби на корисниците.
Рамна спојка, пластична, за црево
Акумулатор Heavy Duty
- Отпорни на вибрации и нерамнини на патот
- Погодни за сите временски услови
- Стандардно ниво на опрема
- Погодни за разни карго возила, автобуси, градежни машини и машини за земјоделска механизација.
Пластични стеги, црни UV resist
Сигурна најлонска врска за брзо организирање и поврзување на кабли и проводници.
Материјал: ПА 6.6 – Полииамид
Отпорност на температура (мин./макс.): од -40 до +85 °C
Температура при употреба (мин./макс.): од -10 до +85 °C
Без силикон: Да
Без халогени: Да
Сијалица со пластичен приклучок
Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.
ZEBRA стеги за црево, 7,5 mm
Стегата со прецизен асиметричен навој на механизмот за затегнување, кои спречува „прескокнување“ при затегнувањето и последователно олабавување на завртката.
Црево со платнено појачување, тип2A
Бришачи за автомобили Fladeblade Plus Line
Погодни за 98% од возилата, со 12 адаптери и стандарден животен век.
Модерен и привлечен дизајн со мулти-адаптер
98% покриеност на пазарот за најширок спектар на возила.
Високи перформанси за чистење во сите временски услови.
Напредна технологија за намалување на триењето и бучавата со голема издржливост под различни временски услови.
Технологија на заобленост и симетричен дизајн на спојлер за оптимален контакт со шофершајбната при големи брзини.
Известување:
Исчистете го ветробранското стакло за да ги отстраните сите остатоци и маснотии пред да ги поставите новите бришачи.
Откако ќе го поставите новиот бришач, извадете ја заштитната футрола и полека спуштете го на шофершајбната.
Сијалица W2x4,6d
Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.
Т пластична спојка за црево
Сијалица H7
Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.