Автоматска маска за заварување Wolf 2

8 390 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автоматска маска за заварување со приспособливо затемнување, чувствителност на сензорот и време на осветлување. Маската обезбедува заштита при заварување и брусење.

• Затемнување: DIN 5–8 / 9–13 со надворешно приспособување
• Сензори: Четири оптички сензори со брзина на затемнување 1/25.000 s и време на осветлување од 0,2 до 1 s
• Видно поле: 100 × 60 mm; оптичка класа 1/1/1/1
• Напојување и функции: Соларни ќелии и литиумска батерија CR2450, автоматско вклучување и исклучување, копче „TEST“ за проверка на исправноста на сензорот и индикатор за празна батерија
• Конструкција и заштита: Високоотпорен полиамид, UV/IR заштита ниво 16 и усогласеност со EN175, EN379 и EN166

intelisale.product.documents
Shifra: 0984700642
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Видно поле100 × 60 mm
DIN приспособување5–8 / 9–13
Оптичка класа1/1/1/1
UV/IR ЗаштитаНиво 16
Сензор4 оптички сензори
ЧувствителностПриспособување од надворешната страна
Брзина на сензорот за затемнување1/25.000 s
Брзина на сензорот за осветлување0,2–1 s, зависно од приспособувањето
НапојувањеСоларни ќелии + литиумска батерија CR2450
Вклучување/исклучувањеАвтоматско
Работна температураОд −10 °C до +55 °C
СтандардEN175, EN379, EN166
МатеријалВисокоотпорен полиамид
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Видно поле100 × 60 mm
DIN приспособување5–8 / 9–13
Оптичка класа1/1/1/1
UV/IR ЗаштитаНиво 16
Сензор4 оптички сензори
ЧувствителностПриспособување од надворешната страна
Брзина на сензорот за затемнување1/25.000 s
Брзина на сензорот за осветлување0,2–1 s, зависно од приспособувањето
НапојувањеСоларни ќелии + литиумска батерија CR2450
Вклучување/исклучувањеАвтоматско
Работна температураОд −10 °C до +55 °C
СтандардEN175, EN379, EN166
МатеријалВисокоотпорен полиамид