Download Mobile App

You can use our mobile app from given link. Click on Download App
Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Filters
    Preferencat
    Kërko

    Spërkatës dore, 10 lit

    1 090 ден me TVSH
    0 ден me TVSH
    products.price.priceunitnote
    -
    intelisale.product.documents
    Shifra: FPS10
    products.pickngo

    Pack.

    1 pc

    Quantity

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit.
    Запремнина на резервоарот 10,0L
    Капацитет 0,5-0,7 L/min
    Матаријал на дизни PP
    Отвор на дизни 6,5mm
    Работен притисок 0,15-0,3Mpa
    Работна температура 5°C to 35°C
    Тежина 1,35kg
    *
    *
    *
    Specifikimet e produkteve.
    Запремнина на резервоарот 10,0L
    Капацитет 0,5-0,7 L/min
    Матаријал на дизни PP
    Отвор на дизни 6,5mm
    Работен притисок 0,15-0,3Mpa
    Работна температура 5°C to 35°C
    Тежина 1,35kg