Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Електрична пила 2000W

    5.615 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Моторна пила со приклучна моќност од 2000W со оптимално ракување и ергономска положба на рачката. Се одликува со голем капацитет на сечење како и едноставна употреба. Идеална е за сите работи во домаќинството и занаечиството бидејќи е тешка само 5.7кг. Овозможува многу лесна замена и монтирање на ланецот. Зафаќа минимален простор при складирање.
    Документи
    Каталошки број: FARM20E
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Брзина на ланец12m/s
    Должина на кабел25cm
    Должина на сечило16"
    Моќност2000W
    Напон230V/240V-50Hz
    Резервоар за масло220ml
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Брзина на ланец12m/s
    Должина на кабел25cm
    Должина на сечило16"
    Моќност2000W
    Напон230V/240V-50Hz
    Резервоар за масло220ml