Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работни чевли URBAN, O1, ниски, вел. 44

    3.342 ден со ДДВ
    3.342 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    URBAN работни чевли со O1 степен на заштита се изработени oд
    превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

    • Постава од паропропусен 3D текстил
    • Надворешен материјал превртена кожа
    • Тежина плитка, гол. 42: 430 g
    • Двослоен PU/TPU/SRА
    • Aнатомска, менлива влошка
    Документи
    Каталошки број: 0535794044
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Величина на обувки44
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на обувки44