Load

Спреј боца, 500ml

1.225 ден со ДДВ
1.225 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спреј боца со капацитет од 1000 ml, овозможува прскање под агол од 360 степени, што значи дека може да се користи и во вертикална и во обратна положба. Оваа функционалност ја прави идеална за нанесување на течности во тешко достапни места. Изработена е од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајна употреба и отпорност на хемикалии. Погодна е за различни апликации, вклучувајќи чистење, дезинфекција и подмачкување. 

 
Документи
Каталошки број: 0891502360
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*