Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

HSS Бургија за метал, RED LINE DIN338 3,5 mm б. 2п

110 ден со ДДВ
110 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бургии произведени со процес на брусење. Самиот производствен процес обезбедува поголема издржливост и прецизност во споредба со валани бургии. Врвот на бургиите е 135°, додатно брусен во точка, така да не е потребно обележување при дупчење. Бургијата е калена на пареа на 500°C што и обезбедува поголема тврдина на површината во однос на неослоените бургии. Калењето во пареа овозможува и помалку триење и лепење на “шпонот” во споредба со белите бургии без слој. Бургиите со пречник од 2,0mm до 6,0mm се испорачуваат во блистер пакување по 2 парчиња.
Документи
Каталошки број: 0624835
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија3,5 mm