Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Работни чевли URBAN, O1, ниски, вел. 41

3.443 ден со ДДВ
3.443 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

URBAN работни чевли со O1 степен на заштита се изработени oд
превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

  • Постава од паропропусен 3D текстил
  • Надворешен материјал превртена кожа
  • Тежина плитка, гол. 42: 430 g
  • Двослоен PU/TPU/SRА
  • Aнатомска, менлива влошка
Документи
Каталошки број: 0535794041
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки41