Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работни пантолони, NEWNEBRASKA, сини, вел. XL

    2.850 ден со ДДВ
    2.850 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    NEWNEBRASKA работни панталони со скриени еластични прилагодувања во внатрешноста на панталоните. Изработени се од 100% памук и се погодни за заварувачи.


    - Два странични џебови.
    - Два џебови на нозете со преклоп.
    - Заден џеб со преклоп.
    - Заден џеб со копче.

     

    Состав:

    100% памук, 330 g/m2

    Документи
    Каталошки број: A88310PXL
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    КарактеристикиВредност
    Величина на облекаXL
    БојаСини
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на облекаXL
    БојаСини