Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Ламеларен брусен диск Optimum 115mm, G60, 84 лист.

129 ден со ДДВ
129 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој диск е дизајниран за обработка на инокс (нерѓосувачки челик), но исто така е погоден и за брусење на други материјали како што се легиран и нелегиран челик, меки обоени метали, и дрво. Овој тип на диск нуди висока ефикасност, издржливост и флексибилност при работа, особено при обработка на заварени шевови и отстранување на лакови и бои.

Овој диск може да се користи во различни апликации каде што е потребно грубо брусење и рамнење на површините.

Документи
Каталошки број: 0578900Z60
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ГранулацијаG60