Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Зимска Јакна, Himalayan, вел. XXL

4.090 ден со ДДВ
4.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимска јакна со TPU мембрана коja ќе ви овозможи одлична заштита во зимските временски услови.

Водоотпорна: 5000mm

Парапропустлива: 500 MVP

Продолжен заден дел кој го штити грбот

Cordura зајакнуванје на рамениците, лактовите и на крајот на ракавите

Висока крагна

Прилаголдива качулка

Повеќе функционални џебови

Еластична лента на ракавите

 

Состав:

Полиестер + TPU Cordura материјал

Документи
Каталошки број: 5899800603
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
HimalayanMLXLXXLXXXL
1/2 Обем на гради5660646872
Должина на јакна7576,57879,581
Должина на ракави7172737475