Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли Pegazus,S1P,ниски,вел.39

    1.950 ден со ДДВ
    1.950 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Заштитни чевли Pegazus со S1P степен на заштита, изработени од црна кожа. Поседуваат челична капа која ги штити прстите од механички повреди и челичен меѓуѓон кој штити од пробивање на надворешни тела. Внатрешната постава од 3D текстил AIR ACTIVE овозможува кожата да дише и ја зголемува удобноста во текот на носењето. Заменливата антистатичка влошка е дизајнирана така што пружа максимална удобност. Ѓонот е изработен од два слоја полиуретан. Отпорен е на дејства на масло, нелизгачки е и поседува шок апсорбер во делот на петата.
    Документи
    Каталошки број: 0535770039
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    КарактеристикиВредност
    Величина на обувки39
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на обувки39