Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Бермуди Armour, црни, вел. XL

2.150 ден со ДДВ
2.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бермудите Armour се направени од многу пријатен и удобен материјал, наменет за секојдневни активности.


- Зајакнување на местата на абење.
- Тројно зашиени.
- Велкро затворање со логото Wurth.
- Два странични џебови.
- Заден џеб.
- Страничен џеб со велкро.

 

Состав:

98% памук 2% спандекс, 260 g/m

Документи
Каталошки број: 5899700702
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXL