Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Пенкало со игла за пишување на метал, 150mm

668 ден со ДДВ
668 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 150 mm

  • Материјал на иглата: Тврда легура за долготрајност и отпорност

  • Рачка: Ергономски дизајн за удобен стисок

  • Примена: Погоден за обележување на метални површини со висока прецизност

Овој алат е идеален за занаетчии и професионалци кои работат со метал, овозможувајќи им прецизно обележување и гравирање.

Документи
Каталошки број: 07147009
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*