Акумулаторски косилки

Популарни артикли од категоријата Акумулаторски косилки

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Акумулаторска косилка, 40V,33cm

FLMAK33

 Акумулаторска косилка, 40V,33cm

 

Батерија за акумулатор FARM 40V, 4Ah

FLMABAT4

 Батерија за акумулатор FARM 40V, 4Ah

Полнач за акумулатор FARM 40V, 1A

FLMAPUN1A

 Полнач за акумулатор FARM 40V, 1A

Полнач за акумулатор FARM 40V, 5A

FLMAPUN5A

Полнач за акумулатор FARM 40V, 5A

Акумулаторска косилка FLMA36V

FLMA36V

Акумулаторна eco friendly косилка која со своите перформанси може да одговори на сите предизвици со кои се соочувате при одржување на зелените површини. Батеријата од 36V, 4Ah обезбедува одлична моќност за косење, додека получасовното траење на батеријата и брзото полнење (40 мин) ја зголемуваат ефикасноста. Има 5-степено прилагодување на висина на косење (20-70мм), додека ширината на косење е 46 см. Колекторот за трева е со капацитет од 50л. Големите тркала со димензии 150/200мм обезбедуваат лесно движење на кој било терен.

Полнач за FARM батериски програм 40V, 2A

FLMAPUN2A

Полначот FARM FLMAPUN2A е дизајниран за ефикасно и безбедно полнење на 40V батерии од серијата FARM. Со струја на полнење од 2A, обезбедува оптимално време на полнење и долготрајна издржливост на батериите. Неговата компактна и лесна конструкција овозможува лесно складирање и транспорт. Овој полнач е неопходен додаток за сите корисници на FARM батериски алати, обезбедувајќи постојана подготвеност за работа. 

 
Loading more products ...

Акумулаторски косилки