Load

TRIATHLON Premium P 5W-30, HC масло 1 l

1.085 ден со ДДВ
1.085 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

TRIATHLON Premium P 5W-30 е висококвалитетно моторно масло со ниска вискозност, специјално формулирано за современи патнички возила. Ова масло обезбедува одлична заштита од абење, придонесува за заштеда на гориво и намалување на емисиите. Погодно е за бензински и дизел мотори, вклучувајќи и оние со филтри за честички (DPF). Ги исполнува или надминува спецификациите ACEA A1/B1, A5/B5, C2 и API SM/CF. 

Документи
Каталошки број: 0897905311
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*