Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Сет окасто вилушкасти клучеви со рачва, 5 парч., ZEBRA

10.990 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет е дел од ZEBRA серијата и вклучува метрички клучеви со големини од 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм, и 19 мм. Клучевите се изработени од хром-ванадиум челик, што обезбедува висока издржливост и отпорност на корозија. Рачната трескавица има 72 заби, што овозможува фино подесување и работа во тесни простори.

Овој сет е идеален за професионална употреба каде што е потребна прецизност и лесно ракување со алатите

Документи
Каталошки број: 0714251100
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендZEBRA
ФормаРамна форма