Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Сет ковани насадни клучеви 1/2"

7.090 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет 6-аголни метрички, долги ковани насадни клучеви. Работен прифат 1/2". OK 10-32. Сетот е спакуван во куфер од тврда пластика.

Документи
Каталошки број: 071413701
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Употреба:•  Материјал: CrMo

• Стандард: ISO 9001

• Изработка: ковани, бронирани

•  Зафат: метричен, шестостран

•  Тип: долги