Load

PUR TOP MAX 800ml 900gr

368 ден со ДДВ
368 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Одличен капацитет за адхезија и полнење 

  • висока вредност на топлинска и звучна изолација.
  • Економична потрошувачка благодарение на прецизната примена.
  • Висок принос до 65 литри во зависност од температурата и влажноста.
  • Поголема густина на пената во однос на стандардната пиштолска и XXL:
  • 19 -22 kg/m3  материјалот подобро ја апсорбира надворешната бучава
  • Ниска топлинска спроводливост 0,036 W/m.k (Вати по метар Келвин).
Документи
Каталошки број: 1892152M
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*