Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2" IN STANDARD

    14.950 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Пневматски одвртувач со исклучителен сооднос помеѓу моќноста и тежината. Двојниот ударен механизам со високи перформанси и системот од значајни моќни чекани обезбедуваат најмногу 860 Nm обртен момент при опуштање. Конструиран е така што го насочува воздухот од корисникот и работната област. Прекинувачот со 6 положби овозможува лесно прилагодување на моментот на моќноста и промена на насоката (затегање/опуштање).

    Документи
    Каталошки број: 07037560
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Број на обртаи 7.800 o/min
    Маса 2,5kg
    Минимален пречник на црево 9mm
    Момент на затегање 785Nm
    Момент на отпуштање 860 Nm
    Навој за приклучна спојка 1/4"
    Потребен пристисок во инсталација 6,3 bar
    Прифат на алатот 1/2"
    Просечна потрошувачка на воздух 140 l/min
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Број на обртаи 7.800 o/min
    Маса 2,5kg
    Минимален пречник на црево 9mm
    Момент на затегање 785Nm
    Момент на отпуштање 860 Nm
    Навој за приклучна спојка 1/4"
    Потребен пристисок во инсталација 6,3 bar
    Прифат на алатот 1/2"
    Просечна потрошувачка на воздух 140 l/min