Load

Лента за осигурување на товар

1.790 ден со ДДВ
1.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Квалитетни ленти за осигурување на товар се суштински за безбедноста на сите вклучени во транспортот. Тие осигуруваат стабилност на товарот и спречуваат неговото движење по време на превозот, што ја намалува опасноста од несреќи и повреди.


Заштита на товарот: Лентите се користат за да го држат товарот цврсто и стабилно на место. Ова спречува оштетување или губење на товарот при турбулентни услови на патот или при манипулација на товарот во складиштата. Вложувањето во квалитетни ленти за осигурување на товар може значително да намали трошоците за поправка и компензација на губитоци.


Повеќекратна употреба и одржување: Квалитетните ленти за осигурување на товар се изработени да издржат повеќекратна употреба и тежок обем на работа. Истовремено, нивното одржување и редовна проверка се од суштинско значење, бидејќи било какво оштетување на траките може да ги намали нивните перформанси и безбедносни карактеристики.

Документи
Каталошки број: 0713925105
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Димензии: должина 10m, ширина 50cm
Дозволената сила на истегнување - растегната: 2500 daN
Дозволена сила на истегнување - нормално поставена: 4000 daN