Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Крцкалка, 48 забци, ZEBRA

3.250 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рачна за најтешки барања, за едноставна примена и долг работен век.

Предности
Робусна и долготрајна

Максималниот момент на затегнување е над германскиот DIN стандард, за најголеми оптоварувања.

Брзо и едноставно префрлање

Едноставно префрлање на правецот со една рака

Фино назабување со 48 заби 

Следниот заб прифаќа по ротација под агол од 7,5°, што овозможува користење дури и во многу ограничени простори.

Заоблена глава на алатот

Овозможува полесно поставување и отстранување на вметнувачките клучеви.

Повиено тело на рачната

Овозможува повеќе слободен простор за работа.

Документи
Каталошки број: 071201401
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви