Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Крцкалка 1/4", REDLINE

1.877 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој затегнувачки клуч е проектиран за прецизно затегнување на завртки и навртки во опсег од 40 до 200 Nm. Се користи во различни индустрии, вклучувајќи ја автомобилската, каде што е потребно прецизно контролирање на затегнувањето за да се осигура безбедноста и издржливоста на склопот. Клучот има јасно читлива скала за прецизно подесување и удобна рачка за лесна и безбедна употреба.

Документи
Каталошки број: 57631101
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви