Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Крцкалка 1/2", REDLINE

2.803 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој затегнувачки клуч е дизајниран за прецизно затегнување на завртки и навртки во опсег од 20 до 100 Nm. Изработен е од висококвалитетни материјали кои обезбедуваат издржливост и долг век на траење. Има јасно читлива скала за лесно подесување на потребниот момент и ергономска рачка за удобно ракување при долготрaјна употреба. Идеален е за употреба во автомобилската индустрија, машиноградба и други технички области каде што е потребна висока прецизност.

Документи
Каталошки број: 57631301
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви