Градинарска лулашка,тросед - беж боја
Load
Градинарска лулашка,тросед - беж боја
РАБАТ
6.190
ден со ДДВ
6.190
ден со ДДВ
products.price.priceunitnote
producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom
producttemplate.offerisvalidto
Димензии на лулашката: 110*170*153cm
Димензии на металната шипка 38/28/25/16 / 14mm
Материјал на кровот: Полиестер 140g/m2
Материјал на делот за седење 160g/m2
Дебелина на сунѓер 6cm
N.W: 21kg;
G.W: 22.5kg
Документи
×
Каталошки број:
FBL3
Достапност:
Нема на залиха
products.availability.instockinstore.details
Ве молиме одберете една од понудените варијации
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Локации
×
Пакување
1 pc
Количина
Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ
Вашето име
*
Вашата email адреса
*
Прашање
*
Поднеси
Not able to continue because of the following warnings: