Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

GlycoTherm MULTI 50 Концентрат 23 kg

4.990 ден со ДДВ
4.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клучни карактеристики на GlycoTherm MULTI 50 Концентрат:

 Специјално формулирана течност за максимална ефикасност.

Применливост -  идеален за радијатори, подно греење, топлотни пумпи, сончеви колектори и други системи за греење и ладење.

Заштита - спречува оксидација и корозија, обезбедувајќи долг животен век на системите.

Гарантира висока точка на вриење за сигурност во работењето.

Разредување - пред употреба, мора да се разреди со вода во типичен сооднос 50/50, што овозможува заштита од замрзнување до -35°C.

Важно: Не се препорачува мешање со повеќе од 70% концентрација.

Одличен избор за сите системи за пренос на топлина базирани на вода со ниска температура на замрзнување.

Документи
Каталошки број: 5892337023
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*