FARM Компресори

Популарни артикли од категоријата FARM Компресори

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Компресор 100L

FK100L
24.400  ден со ДДВ
  • Напон: 230V-50Hz
  • Моќност на моторот: 3.0 HP / 2200 W
  • Обртаи на моторот: 2850 min-1
  • Максимален притисок: 8 bar
  • Капацитет на резервоарот: 100 литри
  • Капацитет на излез: 420 L/min
  • Тежина: 60 kg

Овој компресор е погоден за различни апликации, вклучувајќи пумпање гуми, фарбање и користење на пневматски алати. Неговата висока моќност и голем капацитет на резервоарот овозможуваат ефикасна и континуирана работа.

Farm компресор 24L

FK24L
9.800  ден со ДДВ

Компресор со капацитет од 24L и моќност од 1500W. Има рачка и тркала за полесен транспорт во рамките на работилницата.

Farm компресор 50L, V мотор

FK50LV
20.850  ден со ДДВ

Farm компресор 50L, V мотор

Loading more products ...

FARM Компресори