Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Електрична пила за отварање шлицови MSF 40

    60.390 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Електрична машина за сечење канали, моќност 1900W. Лесно и прецизно сечење - два дијамантски дискови за сечење од 125 mm кои го отвараат шчицот во едно поминување. Ролерите овозможуваат прецизно движење на машината. Лесно прилагодување на длабочината без дополнителни алатки. Го штити корисникот од неконтролирано стартување на машината. Лесно се сечат и хоризонтални и вертикални канали.
    Документи
    Каталошки број: 07024161
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Број на обртаи min/max  - 0-8200 o/min

    Мах прифат на дијамантската резна плоча - 125mm

    Максимална длабочина на сечење - 40 mm

    Максимална ширина на резот - 35 mm

    Заштита од рестарт

    Обем на испорака:

    • Електрична пила за отварање шлицови MSF 40
    • 2 x ZEBRA Longlife дијамантски резен диск
    • Алат за штемување
    • Клуч за затегнување
    • Пластичен куфер
    *
    *
    *

    Број на обртаи min/max  - 0-8200 o/min

    Мах прифат на дијамантската резна плоча - 125mm

    Максимална длабочина на сечење - 40 mm

    Максимална ширина на резот - 35 mm

    Заштита од рестарт

    Обем на испорака:

    • Електрична пила за отварање шлицови MSF 40
    • 2 x ZEBRA Longlife дијамантски резен диск
    • Алат за штемување
    • Клуч за затегнување
    • Пластичен куфер