Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Електрична косилка F1600EI

8.800 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој модел од групата електрични туркачки косилки има максимална моќност од 1600W и е наменета за површини до 800м2. За оние кои се стремат кон совршенство, овој модел е вистинскиот избор затоа што нуди можност за прилагодување на висината на сечењето во 5 различни варијанти (20-65 мм). Исто така, ширината на косење е поголема од онаа на другите електрични косилки и изнесува 38 см. Капацитетот на корпата за трева е 50л. Како и сите наши модели, има интегриран приклучок на рачката. Моторот е индукциски.

Документи
Каталошки број: F1600EI
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција2 години
Вид на моториндукциски
Висинско прилагодување20-65mm, 5-степено висинско прилагодување
Колектор50L
Моќност1600W
Напон230V-50Hz
Начин на движењетуркачка
Ширина на сечењето38cm
Штекерсо интегриран приклучок