Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Електрична аголна брусалка,1010W/ 125mm,CLASSIC

8.190 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна аголна брусалка 1010V со идеална рамнотежа на моќ и ергономија. Наменет за лесно и средно тешко сечење на материјали.

Документи
Каталошки број: 5717053010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција3 години
Број на обртаи11.000 о/мин
Влезна сила1100W
Должина на кабел10m
Номинална волтажа380 V/AC
ПрифатM14
Прифат на дискот125mm