Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Јаже за обележување L30M

1.090 ден со ДДВ
1.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 30 метри
  • Материјал на куќиште: Магнезиумска легура
  • Кука за прицврстување: Интегрирана во куќиштето
  • Механизам за брзо извлекување: Можност за брзо извлекување на јажето со неутрална позиција преку притискање на рачката
  • Клип за појас: Нерѓосувачки челик
Документи
Каталошки број: 071370240
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

Овој алат е наменет за прецизно обележување на прави линии на различни површини при градежни и занаетчиски работи.

Предности:

  • Издржливо куќиште: Магнезиумската легура обезбедува долготрајност и отпорност на оштетувања.
  • Ефикасност: Механизмот за брзо извлекување овозможува брза и лесна употреба.
  • Практичност: Интегрираната кука и клипот за појас овозможуваат лесно ракување и складирање.