Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Ѕидарска Бургија SDS-Plus Duo-S Vario, 6х110mm

    253 ден со ДДВ
    253 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Бургија со прогресивен самоцентрирачки врв со два резни раба и зајакнат vario навој за значително побрзо дупчење. Посебно погодна за батериски ударни дупчалки.

    Карактеристики:

    - Зголемена брзина на дупчење

    - Оптимизирана работа на бургијата при удари во арматура

    - Лесно започнување со дупчење

    - Зајакнат навој

    Документи
    Каталошки број: 0648556011
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Димензија6х110mm
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Димензија6х110mm