Load

Силикон специјал 250, црн, 70ml

546 ден со ДДВ
546 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Силиконскиот заптивен материјал Special 250 е трајно еластичен ацетатно стврднувачки силикон, наменет за заптивање на мотори и каросерии. Издржува температури од -50°C до +250°C, со краткотрајна отпорност до 300°C. Црната боја го прави дискретен за различни апликации. Погоден е за заптивање на цилиндрични основи, куќишта на светла и други компоненти.

Документи
Каталошки број: 0890323
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*