Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

Close
Преференци
Пребарување

ZEBRA одвртувач долг, шлиц, 1,0x5,5x200

553 ден со ДДВ
553 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

Овој одвртувач има следниве карактеристики:

  • Дебелина на сечивото: 1.0 мм
  • Ширина на сечивото: 5.5 мм
  • Должина на сечивото: 200 мм
  • Должина на рачката: 96 мм
Документи
Каталошки број: 0613261055
Достапност: Нема на залиха
products.availability.instockinstore.details
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

*
*
*