Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работни чевли Triton, O1, ниски, вел.39

    0 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Работните чевли Tritton со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.
    - Нелизгачки еднослоен ѓон (РU)
    - Ѓон отпорен на масла и антистатик
    - Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    - Паропропсна постава
    - Анатомска менлива влошка
    - Тежина плитка, големина 42: 420g

    Документи
    Каталошки број: 0535729139
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Величина на обувки 39
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на обувки 39