Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли, Intruder S3 висока

    INTRUDER длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбојни, изработени од микрофибер кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

    • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
    • Ѓон отпорен на масла и антистатик
    • Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    • Паропропусна постава
    • Анатомска менлива влошка
    • Тежина плитка: 650g
    Достапно во 8 верзии
    Прикажи ги сите верзии
    product.details.associated.products.loading.text
    *
    *
    *