Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Силикон специјал, 250, 70 ml

    600 ден со ДДВ
    600 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Трајно еластичен силикон со краткотрајна отпорност на температура од 300°C.
    - Ладна вулканизирачка силиконска гума
    - Сигурно запечатува нерамнини
    - Не се исцедува и не се влечат конци

    Документи
    Каталошки број: 0890321
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификација
    Трајно еластични силиконски соединенија за заптивање за моторот и каросеријата, краток температурен отпор од 300°C
    Силиконска гума за ладно вулканизирање
    Премостува поголема нерамномерност
    Сигурен при запечатување, дури и по издржување со години на вибрации
    Одлична адхезија и хемиска отпорност
    Не тече и не влече конци
    Формирање на кожа по само неколку минути, стапка на вулканизација прибл. 1,5 mm/ден

     

     

    Област на апликација
    За запечатување на површини, празнини и пукнатини во одвојните спојници, глави на цилиндри, куќишта на рачката, пумпи за вода, ладилници, цевки за оски, основи на цилиндри (мотор), куќишта на светилки и трепкачи, шевови за заварување итн.

    *
    *
    *

    Спецификација
    Трајно еластични силиконски соединенија за заптивање за моторот и каросеријата, краток температурен отпор од 300°C
    Силиконска гума за ладно вулканизирање
    Премостува поголема нерамномерност
    Сигурен при запечатување, дури и по издржување со години на вибрации
    Одлична адхезија и хемиска отпорност
    Не тече и не влече конци
    Формирање на кожа по само неколку минути, стапка на вулканизација прибл. 1,5 mm/ден

     

     

    Област на апликација
    За запечатување на површини, празнини и пукнатини во одвојните спојници, глави на цилиндри, куќишта на рачката, пумпи за вода, ладилници, цевки за оски, основи на цилиндри (мотор), куќишта на светилки и трепкачи, шевови за заварување итн.