Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Шајки за реденик

    Висококвалитетни универзални шајки, со раличен дијаметар, погодни за DIGA® CS-2 Power и DIGA® CS-3

    Достапно во 5 верзии
    Прикажи ги сите верзии

    Материјал на шајките: челик
    Површина: обложени со цинк
    Дијаметар на телото: 2,6 мм
    Дијаметар на главата: 6,3 mm
    Број на шајки: 800 ЕЕЗ
    Содржина на гас: 80 ml
    Контејнер: кертриџ

    product.details.associated.products.loading.text

    Материјал на шајките: челик
    Површина: обложени со цинк
    Дијаметар на телото: 2,6 мм
    Дијаметар на главата: 6,3 mm
    Број на шајки: 800 ЕЕЗ
    Содржина на гас: 80 ml
    Контејнер: кертриџ

    *
    *
    *