Your cart is empty
Изработен за примени со голем вртежен момент. Универзална примена: соодветен за многу различни намени. Може да се користи за вртење на завртки со различни големини и кај различни материјали. Лесно може да се маневрира во тесен простор или под невообичаени агли.
Прифат: 1/4”
Тип на прифат: внатрешен квадрат
Тип на глава: шлиц (засек)
Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm
Должина: 37.5 mm
Материјал: хром-ванадиум челик
Површина: хромирана