Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Ласерски мерач на далечина WDM8-14

    42.250 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: 5709300515
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Bluetooth Smart Adroid/IOS пренос на податоци
    Век на траење на батеријата до 5.000 мерења
    Димензија на уредот 143x58x29mm
    Класа на заштита IP54
    Максимален опсег на мерење 200m
    Прецизност на мерење 1,00 mm / 100m
    Тип на батерија алкална ( две парчиња )
    Тип на ласер 634 nm
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Bluetooth Smart Adroid/IOS пренос на податоци
    Век на траење на батеријата до 5.000 мерења
    Димензија на уредот 143x58x29mm
    Класа на заштита IP54
    Максимален опсег на мерење 200m
    Прецизност на мерење 1,00 mm / 100m
    Тип на батерија алкална ( две парчиња )
    Тип на ласер 634 nm