Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работни чевли Flexy O1 вел.40

    4.450 ден со ДДВ
    4.450 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Како што и самото име кажува FLEXY O1 е доста флексибилна и лесна работна чевла која се одликува со удобност, но и со специјално појачување во облик на метални плочки вградени во двослоен PU, цементиран ѓон кој го спречува испукувањето на истиот. Направена е од комбинација на превртена кожа и најлон. Ѓонот е непролизгувачки, антистатик и има шок абсорбер во пределот на петата кој рамномерно ја распределува тежината на телото на целото стапало и со тоа го намалува заморот. Тежина 430g по парче за број 42 EN ISO 20347.

    Документи
    Каталошки број: 0535930140
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Величина на обувки 40
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на обувки 40