Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Паста за полирање неметали, сина, 160х70х70mm

1.301 ден со ДДВ
1.301 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Боја: Сина
  • Димензии: 160 х 70 х 70 мм
  • Наменета за: Полирање на неметални површини
Документи
Каталошки број: 0673053
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

Оваа паста е идеална за постигнување висок сјај при полирање на неметални материјали, како што се пластика, акрил и слични површини.

Предности:

  • Обезбедува одличен финиш со висок сјај
  • Лесна за употреба со соодветни полирачки алати
  • Долготрајни резултати при правилна примена

Упатство за употреба:

  1. Нанесете мала количина од пастата на полирачкиот диск или крпа.
  2. Полирајте ја површината со рамномерни движења додека не се постигне посакуваниот сјај.
  3. Отстранете ги остатоците од пастата со чиста, мека крпа.