Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Периферична потопна пумпа TORRENT150

    22.790 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: PPPA150
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Max Visikska Razlika 90m
    Max Работна длабочина 15m (20m)
    Капацитет 50 L/min
    Материјал IN
    Моќност 1100W
    Приклучоци 1"
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Max Visikska Razlika 90m
    Max Работна длабочина 15m (20m)
    Капацитет 50 L/min
    Материјал IN
    Моќност 1100W
    Приклучоци 1"