Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Бензиска моторна пила, 45cc

    7.450 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Бензинска моторна пила наменета за сечење дрва.
    Доаѓа со еден фабрички меч. Работи на мешавина која се прави со комбинирање на бензин и 2Т масло во сооднос 40:1. Тежината и е 6,5kg, што ја прави едноставна и сигурна за управување.

    Документи
    Каталошки број: F1818
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Должина на сечило 45cm-18”
    Кубикажа 45cc
    Мешавина на гориво Безоловен бензин : 2T масло, 40:1
    Мотор 2-тактен, воздушно ладење
    Моќност 1,8kW
    Пумпа за масло Автоматска, прилагодлива
    Резервоар за гориво 0,55L
    Тежина 6,5kg
    Чекор на ланец и жлеб 0,325”x 0,058"

    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Должина на сечило 45cm-18”
    Кубикажа 45cc
    Мешавина на гориво Безоловен бензин : 2T масло, 40:1
    Мотор 2-тактен, воздушно ладење
    Моќност 1,8kW
    Пумпа за масло Автоматска, прилагодлива
    Резервоар за гориво 0,55L
    Тежина 6,5kg
    Чекор на ланец и жлеб 0,325”x 0,058"