Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување

Опрема за масти

Популарни артикли од категоријата Опрема за масти

Load
Види како Табела Листа
Подреди по

Мазалици

Nga 25  ден me TVSH

Мазалици

3 верзии
Види се

Пиштол мазалица за пневматска пумпа за масти

0986999058
3 460  ден me TVSH

Ова е пиштол мазалица за пневматска пумпа за масти, дизајнирана за рачно нанесување на масти во комбинација со пневматски пумпи. Има зглоб на спојот со цревото, што овозможува флексибилност и леснотија при употреба. Се испорачува без крутиот наставок и мазивната глава. 

 

Рачна преса за масти

098600
2 890  ден me TVSH

(DIN 1284, 235 x 53.5 mm) или за 500 cm³ маст (во слободна состојба)

Дозата што може да се дозира е до 1.5 cm³

Работен притисок: 400 бара

Максимален притисок: до над 800 бара

Активирачка сила: 50 до 330 N со притисоци за дозирање од 50 до 400 бара

Се усогласува со стандардот DIN 1283 (M10x1) и е тестиран според стандардите TÜV/GS, BLT и DLG

Се испорачува со зајакнато гумено црево и дизна (M10x1)

Рачна пумпа за маст со резервоар

0986020013
8 990  ден me TVSH

Ова е рачна пумпа за маст со резервоар со капацитет од 13 kg, дизајнирана за пренос и дистрибуција на масти во работилници. Обезбедува брзо подмачкување под висок притисок за различни возила и механизми. Пумпата е компактна и лесна за употреба, со максимален излезен притисок од 300-350 bar и црево со должина од 2 метра. 

 
Loading more products ...

Опрема за масти