Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Црево со платнено појачување, тип2A

    Гумено црево со платнено појачување во средина. Материјал: NBR/CR Тип 2A) во однос на DIN 73379-1 ISO 4639-2 EN ISO 1307
    Достапно во 3 верзии
    Прикажи ги сите верзии
    Артикал Надворешен пречник mm Внатрешен пречник mm Должина m
    1895503230T 7 3,2 15
    1895505530 11,5 5,5 15
    1895507530 13,5 7,5 15

    Технички податоци:

    Работен притисок: max. 10 bar
    Мах.Притисок: max. 20 bar
    Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

    Материјал: NBR/CR (тип 2A)

    Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

     

     

    product.details.associated.products.loading.text
    Артикал Надворешен пречник mm Внатрешен пречник mm Должина m
    1895503230T 7 3,2 15
    1895505530 11,5 5,5 15
    1895507530 13,5 7,5 15

    Технички податоци:

    Работен притисок: max. 10 bar
    Мах.Притисок: max. 20 bar
    Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

    Материјал: NBR/CR (тип 2A)

    Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

     

     

    *
    *
    *